曜日別特売
P プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63235350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63235350
P プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63235350

プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード63235350品番P
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2材質SCS13形状プラグ種類ねじ込み継手寸法L(mm)36寸法B(mm)26寸法b(mm)14使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする