※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
径違いエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び径(B)
2×1・1/4
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1・1/4
2×1・1/4
2×1・1/2
呼び径(A)
50×32
10×8
15×8
15×10
20×10
20×15
25×15
25×20
32×25
40×32
50×32
50×40
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63235910
品番
RL
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×32
呼び径(B)
2×1・1/4
材質
SCS13
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
54
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材