RS 径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS 径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236050
RS 径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236050

径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/4×3/4
1・1/4×3/4
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1・1/4×1/2
1・1/4×1
1・1/2×3/8
1・1/2×1/2
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×2
3×2・1/2
呼び径(A)32×20
32×20
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×25
40×10
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×40
65×50
80×50
80×65
内容量1個注文コード63236050品番RS
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径(A)32×20呼び径(B)1・1/4×3/4材質SCS13形状ソケット種類ねじ込み継手寸法A(mm)54使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする