曜日別特売
RT 径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236260

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236260
RT 径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236260

径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(B)3/4×1/2
3/4×1/2
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
1×1/4
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1・1/4×1/2
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×3/8
1・1/2×1/2
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
呼び径(A)20×15
20×15
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
25×8
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×10
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
内容量1個注文コード63236260品番RT
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径(A)20×15呼び径(B)3/4×1/2材質SCS13形状チーズ種類ねじ込み継手寸法A(mm)29寸法B(mm)30使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする