※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び径(B)
2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
呼び径(A)
50
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63236637
品番
AS(RP)
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
SUS304
形状
厚口ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
60
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材