曜日別特売
HS(RC) テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236820

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS(RC) テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236820
HS(RC) テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236820

テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード63236820品番HS(RC)
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)25呼び径(B)1材質SUS304形状テーパハーフソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)25使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする