曜日別特売
RNI 径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNI 径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236935
RNI 径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63236935

径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(B)1/4×1/8
呼び径(A)8×6
内容量1個注文コード63236935品番RNI
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
呼び径(A)8×6呼び径(B)1/4×1/8材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)33寸法B(mm)16使用流体水、油、蒸気、空気、ガス寸法E1(mm)13寸法E2(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応角数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする