BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 63237547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 63237547
BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 63237547
BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 63237547

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)125×100
125×100
8×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
80×15
100×20
125×40
125×50
125×65
125×80
150×50
150×65
150×80
150×100
150×125
呼び径(B)5×4
5×4
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×3/4
3×1
3×1 1/4
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
4×1
4×1 1/4
4×1 1/2
4×2
4×2 1/2
4×3
3×1/2
4×3/4
5×1-1/2
5×2
5×2-1/2
5×3
6×2
6×2-1/2
6×3
6×4
6×5
内容量1個注文コード63237547品番BRS
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)125×100呼び径(B)5×4材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)95規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89174337
2022-02-11
用途: 温水器下部のドレンホッパーとして
高橋空調設備

床下より32Aで立ち上がっておりドレン受けするのにこのレジューサーは助かります。中々売ってない寸法なので助かります。

対象商品 : 89174233
2022-02-03
用途: 掘削ビットのアダプター
その他業種

ホームセンターよりも安く、問題なく良い商品です。また宜しくお願い致します。

対象商品 : 89174285
2015-12-04
用途: ポンプのホース接続に使用
農・林・水産業

商品は想定通りであったが「まとめ発送」を依頼したので時間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする