RET-3D38 1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES 63238247

使用例

RET-3D38 1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES 63238247
RET-3D38 1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES 63238247
RET-3D38 1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES 63238247
RET-3D38 1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES 63238247
RET-3D38 1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES 63238247
RET-3D38 1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES 63238247

1/2”新型3Dラチェット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63238247品番RET-3D38
参考基準価格(税別)¥5,071販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !

用途ボルトの締め、緩め全長(mm)245シルバーサイズ(inch)1/2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1につき1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする