曜日別特売
CE620【ワケあり】 KVM延長器 ATEN 63238685

 

CE620【ワケあり】 KVM延長器 ATEN 63238685
CE620【ワケあり】 KVM延長器 ATEN 63238685

KVM延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード63238685品番CE620【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥130,900
販売価格(税別)アウトレット
¥149,000119,000

DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を
最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。
ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に
コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。

用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に商品状態※理由あり(未使用・開封済)最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)【L】0.63、【R】0.64消費電力(W)【L】3、【R】5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8454-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
注意
※STPケーブルのご使用を推奨します
※本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです
※本製品はHDCP非対応であるため、HDCPコンテンツは表示、延長できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする