曜日別特売
165×210×100 PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO 63239464

165×210×100 PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO 63239464
165×210×100 PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO 63239464

PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×210×100
内容量1パック(5個)注文コード63239464品番165×210×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。
5個ポリ入り

材質PET厚さ(mm)0.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×210×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63239455
2026-02-07
用途: アイシングクッキーのラッピングとして
製造業

クッキーを綺麗に並べてラッピングするのに高さがちょうど良いです。
こちらのケースに入れてリボンをかけるだけで特別感がグッと上がるので良く使わせていただいております。

対象商品 : 63239419
2024-09-16
用途: 梱包
myu baby卸売・小売業

ちょうどいいクリアボックスをさがしていました!
色々なサイズがあり気にいるものが見つかりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする