曜日別特売
20L 3M プライマー P-48N 20L 3M(スリーエム) 63239830

3M プライマー P-48N 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶注文コード63239830品番20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。

用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状20リッター缶容量(L)20危険物の類別非危険物
注意
※貼付路面の種類による下地処理方法が違います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする