RV0014A 150x45.7 スコッチレーン黄 150mm×45.7m RV-0014 3M(スリーエム) 63240024

 

RV0014A 150x45.7 スコッチレーン黄 150mm×45.7m RV-0014 3M(スリーエム) 63240024
RV0014A 150x45.7 スコッチレーン黄 150mm×45.7m RV-0014 3M(スリーエム) 63240024
RV0014A 150x45.7 スコッチレーン黄 150mm×45.7m RV-0014 3M(スリーエム) 63240024
RV0014A 150x45.7 スコッチレーン黄 150mm×45.7m RV-0014 3M(スリーエム) 63240024
RV0014A 150x45.7 スコッチレーン黄 150mm×45.7m RV-0014 3M(スリーエム) 63240024

スコッチレーン黄 150mm×45.7m RV-0014

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード63240024品番RV0014A 150x45.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1~3週間程度の仮ラインに最適です。アルミフォイルを基材に表面にはガラスビーズを結合させ、再剥離できるための不織布層を持ち、裏面には接着剤を塗布した構造です。このように、アルミフォイル層と不織布層の二重構造を持っているので、設置強度と作業性に優れております。特に、撤去時の材料破断を抑え、剥離作業時間が短縮できます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。

用途
高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。
仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700印刷危険物の類別非危険物
注意
※推奨プライマーは「3M プライマー P-48N」です。剥離作業時間は、路面状態や交通量により異なります。技術上のデータは、すべてメーカーの信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。ご使用になる前に製品が所期の用途に適合するか否かご判断ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする