曜日別特売
- SPL 洗濯ネット 粗目 メッシュ 角型 特大 東和産業 63241336

- SPL 洗濯ネット 粗目 メッシュ 角型 特大 東和産業 63241336
- SPL 洗濯ネット 粗目 メッシュ 角型 特大 東和産業 63241336

SPL 洗濯ネット 粗目 メッシュ 角型 特大

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード63241336品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

からまりと型崩れを防ぐ。

用途ファスナーの引き手(つまみ)が大きめサイズでつまみやすいです。ファスナーカバー付。保管に便利な吊りヒモ付。乾燥機OK。ドラム式洗濯機OK。大物&まとめ洗いに。洗濯物めやす:ワイシャツなら3枚位、バスタオルなら2枚位。材質ポリエステルタイプ角型/特大寸法(cm)約50×55
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする