東和産業
RB バスペット ソフトタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63241519
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
高いところもラクラク、軽くて長い!バスペット
用途
キズをつけにくいソフト不織布。スポンジの取り替えOK。
材質
柄/ABS樹脂・ナイロン、頭/ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
質量(g)
約83
寸法(cm)
約15×8×長さ70
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。