用途水道、ガス、温水などの配管呼び径80A適合管の呼び80適合管外径(Φmm)89.1材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状エルボ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60寸法L(mm)約105呼び径(B)3使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:液体 0~1.0 /気体 0~0.30 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:液体 0~1.0 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):液体 0~1.0 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):液体 0~1.0 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):液体 0~1.0 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):液体 0~0.75最高使用圧力(MPa)1(水道用0.75)管外径(Φmm)89.1寸法E(mm)約55寸法l(mm)約95使用流体水道、ガス、温水呼び径(A)80適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応