リケン
合フランジ5K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び径(A)
25
20
40
50
65
80
100
125
150
25
32
呼び径(B)
1
3/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
1
11/4
形状
5Kフランジ
合フランジ
5Kフランジ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63256420
品番
RCF-K-5KF
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途
給水配管
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
5Kフランジ
種別
25A
寸法L(mm)
25
寸法a(mm)
17
寸法t(mm)
13
ボルト
M10
寸法e(mm)
23.5
寸法(D)
95
寸法C(mm)
75
ボルト数
4
寸法d1(mm)
20.5
寸法d2(mm)
22.5
ボルト長さ首下(mm)
45
寸法g(mm)
61
適合管
SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。※RCK-K型にニップル(Ni)・プラグ(P)を接合する場合、必ずメーカーのRCF-K型ニップル(Ni)・プラグ(P)をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材