チーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)21/2
内容量1個注文コード63256517品番20K-FKG-T
参考基準価格(税別)¥37,190販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管種別65A形状チーズ呼び径(B)21/2寸法A(mm)100.5寸法D1(Φmm)111寸法d1(Φmm)86呼び径(A)65寸法S1(mm)26適合管STPG-VS寸法X1(mm)Rc21/2寸法d'1(Φmm)94
注意
※ゴムリングは、20K FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする