リケン
差込み溶接サドル(黒品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び径(B)
4×3
4×3
4×3
1 1/2×1/2
1 1/2×1
2×1/2
2×1
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
3×3/4
3×1
3×1 1/4
3×1 1/2
3×2
4×3/4
4×1
4×1 1/4
4×1 1/2
4×2
4×2 1/2
5×1
5×1 1/4
5×1 1/2
5×2
5×2 1/2
5×3
6×1
6×1 1/4
6×1 1/2
6×2
6×2 1/2
6×3
8×1 1/2
8×2
8×2 1/2
2 1/2×2
3×2 1/2
呼び径(A)
100×80
100×80
100×80
40×15
40×25
50×15
50×25
65×20
65×25
65×32
65×40
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
125×25
125×32
125×40
125×50
125×65
125×80
150×25
150×32
150×40
150×50
150×65
150×80
200×40
200×50
200×65
65×50
80×65
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63256666
品番
サシサドル-B
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途
枝管取り
呼び径(B)
4×3
表面処理
鋳放し
種類
差込み溶接型
寸法d1(mm)
90.2
寸法D2(mm)
103
寸法D3(mm)
103
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
16.4
ホールソーの穴径(+2-0)
75
呼び径(A)
100×80
寸法d4
主管の外径と同一
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材