曜日別特売

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び径B1(inch)1・1/2呼び径B2(inch)3/4注文コード63257305品番GBRL
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)40×20呼び径B1(inch)1・1/2呼び径B2(inch)3/4種別バンド付き材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ質量(g)410種類ねじ込み継手表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油中心から端面までの距離 A(mm)38中心から端面までの距離 B(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする