リケン
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
8
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
11/4
11/2
2
21/2
3
4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63258976
品番
GLN
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
仕様
●ねじX:G1/4●二面幅B六角(mm):21●深さS(mm):1.2
種別
8A
材質
可鍛鋳鉄品(FCM27-05)
形状
ロックナット
規格
JIS B 2301
ねじの種類
PTねじ
高さH(mm)
8
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法d(Φmm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材