曜日別特売
GLN ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 63258985

ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード63258985品番GLN
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
呼び径(A)10呼び径(B)3/8仕様●ねじX:G3/8●二面幅B六角(mm):26●深さS(mm):1.2種別10A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状ロックナット規格JIS B 2301ねじの種類PTねじ高さH(mm)9表面処理溶融亜鉛めっき寸法d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする