リケン
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
11/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
11/4
11/2
2
21/2
3
4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63259037
品番
GLN
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
11/2
仕様
●ねじX:G11/2●二面幅B八角(mm):63●深さS(mm):2.5
種別
40A
材質
可鍛鋳鉄品(FCM27-05)
形状
ロックナット
規格
JIS B 2301
ねじの種類
PTねじ
高さH(mm)
13
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法d(Φmm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材