曜日別特売
HPNI バレル パイプニップル 20K 継手 リケン 63260069

パイプニップル 20K 継手

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
寸法L(mm)42
内容量1個注文コード63260069品番HPNI バレル
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
呼び径(A)25寸法L(mm)42呼び径(B)1種別25A材質STPG・白管形状パイプニップル適合規格JIS B 2302準拠寸法t(mm)3.4寸法D(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする