リケン
パイプニップル 20K 継手
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び径(A)
65
25
40
50
65
80
100
呼び径(B)
21/2
1
11/2
2
21/2
3
4
寸法L(mm)
70
42
50
58
70
78
90
65
75
100
125
150
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63260096
品番
HPNI バレル
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
寸法L(mm)
70
呼び径(B)
21/2
種別
65A
材質
STPG・白管
形状
パイプニップル
適合規格
JIS B 2302準拠
寸法t(mm)
5.2
寸法D(Φmm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材