曜日別特売
HPNI バレル パイプニップル 20K 継手 リケン 63260114

パイプニップル 20K 継手

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード63260114品番HPNI バレル
参考基準価格(税別)¥7,970販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び径(A)100寸法L(mm)90呼び径(B)4種別100A材質STPG・白管形状パイプニップル適合規格JIS B 2302準拠寸法t(mm)6寸法D(Φmm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする