リケン
パイプニップル 20K 継手
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び径(A)
40
25
40
50
65
80
100
呼び径(B)
11/2
1
11/2
2
21/2
3
4
寸法L(mm)
65
42
50
58
70
78
90
65
75
100
125
150
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63260139
品番
HPNI 65mm
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
寸法L(mm)
65
呼び径(B)
11/2
種別
40A
材質
STPG・白管
形状
パイプニップル
適合規格
JIS B 2302準拠
寸法t(mm)
3.7
寸法D(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材