曜日別特売
HPNI 100mm パイプニップル 20K 継手 リケン 63260175

パイプニップル 20K 継手

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)11/2
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード63260175品番HPNI 100mm
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)40寸法L(mm)100呼び径(B)11/2種別40A材質STPG・白管形状パイプニップル適合規格JIS B 2302準拠寸法t(mm)3.7寸法D(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする