曜日別特売

特寸ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード63260419品番P-LA-SSS-C
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。

用途水道・一般配管系統呼び径(A)15呼び径(B)1/2適合管外径(Φmm)21.5仕様●ナット二面巾B(mm):42●ナット高さH(mm):17.5●パッキン装着位置A(mm):30●本体L1(mm):87.5●管のみ込み長さN(mm):約50●管端面間距離E(mm):約11●組立長さL(mm):約111種別15A形状特寸ソケット管外径(Φmm)21.5表面処理エポキシ樹脂コート
注意
※ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする