リケン
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40
40
50
呼び径(B)
11/2
11/2
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63260620
品番
P-LA-L45-C
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途
水道・一般配管系統
呼び径(A)
40
呼び径(B)
11/2
適合管外径(Φmm)
48
仕様
●ナット二面巾B(mm):73●ナット高さH(mm):22●パッキン装着位置A(mm):20●本体L1(mm):57●管のみ込み長さN(mm):約44●管端面間距離E(mm):約27●組立長さL(mm):約70●補足:受注生産品
種別
40A
形状
45°エルボ
管外径(Φmm)
48
表面処理
エポキシ樹脂コート
注意
※ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材