曜日別特売
R-5H トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品 リケン 63260814

トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード63260814品番R-5H
参考基準価格(税別)¥11,420販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

用途鋼管用、ステンレス鋼管用呼び径(A)125呼び径(B)5種別125A形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっき寸法X(mm)239寸法Z(mm)52寸法Y(mm)174RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。
※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする