リケン
トップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び径(A)
125
65
80
100
125
150
呼び径(B)
5
21/2
3
4
5
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63261085
品番
R-0ⅡV
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途
鋼管用
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
仕様
ガスケットの耐圧性能(MPa):-0.09~2.0
種別
125A
形状
ハウジング
使用温度範囲(℃)
0~50
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法X(mm)
244
寸法Z(mm)
50
寸法Y(mm)
173
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。
※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材