SP-CF コートフランジ SUSプレス共通品 リケン 63261435

SP-CF コートフランジ SUSプレス共通品 リケン 63261435
SP-CF コートフランジ SUSプレス共通品 リケン 63261435

コートフランジ SUSプレス共通品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(B)1 1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード63261435品番SP-CF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

1押継手と亜鉛めっき鋼管やライニング鋼管と接合する際にご使用いただけます。(接合の際は、1押継手技術資料を確認し、施工してください。)

種別1 1/4B材質本体(SS400)、外面コーティング(ナイロン樹脂)呼び径(B)1 1/4寸法t(mm)16寸法D1(mm)135寸法D2(mm)45寸法d1(mm)100寸法d2(mm)19呼び径(A)32
注意
※SAS認定外品です。日本水道協会品質認証センター認証登録外品です。呼び圧力10Kのフランジと接続できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする