曜日別特売
KPJ-M-S ソケット コマプッシュジョイント リケン 63261715

ソケット コマプッシュジョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)84
内容量1個注文コード63261715品番KPJ-M-S
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。

種別20Su形状ソケット寸法L(mm)84使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6寸法D(mm)33.2適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40呼び径(Su)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする