曜日別特売
ゴムリング ゴムリング リケン 63261977

ゴムリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード63261977品番ゴムリング
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

RCF-MK型継手・FK継手用のゴムリングです。

種別1 1/4B呼び径(B)1 1/4呼び径(A)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする