仕様●二面幅F1(mm):68●二面幅F2(mm):59●二面幅F3(mm):34●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下●適用管種類:一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)種別50SuX40SuX20Su材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状三方径違いチーズ質量(g)1019寸法L1(mm)67最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法L2(mm)61寸法L3(mm)57寸法l1(mm)41.5寸法l3(mm)42寸法l2(mm)38.5適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合温度(℃)0~80呼び径(Su)50×40×20