仕様●二面幅F1(mm):43●二面幅F2(mm):34●二面幅F3(mm):34●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下●適用管種類:一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)種別25SuX20SuX20Su材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状三方径違いチーズ質量(g)381寸法L1(mm)47最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法L2(mm)39寸法L3(mm)43寸法l1(mm)31寸法l3(mm)28寸法l2(mm)24適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合温度(℃)0~130呼び径(Su)25×20×20