仕様●二面幅F1(mm):82●二面幅F2(mm):68●二面幅F3(mm):34●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下●適用管種類:一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)種別60SuX50SuX20Su材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状三方径違いチーズ質量(g)1469寸法L1(mm)76最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法L2(mm)67寸法L3(mm)64寸法l1(mm)45.5寸法l3(mm)49寸法l2(mm)41.5適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合温度(℃)0~130呼び径(Su)60×50×20