仕様●二面幅f(mm):35●呼び径(Su×B):30×3/4●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下種別30Su×3/4B材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状径違いチーズ枝部ねじ質量(g)580寸法L1(mm)53最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法l(mm)34.5寸法L2(mm)39寸法b(mm)9.5二面幅(mm)35(f)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80二面幅F(mm)49寸法Rc(mm)3/4最大流速(m/s)3.5以下