※商品画像
ZATTA
デジタル吊りはかり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種別
フック
フック
バックルベルト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63273755
品番
M13105
参考基準価格(税別)
¥799
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途
荷物の計量に
仕様
精度(kg):±0.05●計量単位:4種
種別
フック
寸法(mm)
120×20×80
質量(g)
90
タイプ
取引証明以外用
種類
吊りはかり
表示形式
デジタル
最大計量(kg)
50
電源タイプ
単4乾電池×2本(別売)
バックライト
有り
注意
※この製品は計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
※5g単位での計測となりますので、正確な計量にはご使用頂けません。