5019 注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 コニシ 63273859

5019 注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 コニシ 63273859
5019 注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 コニシ 63273859
5019 注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 コニシ 63273859

注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
硬化時間24時間(23℃)
内容量1箱(3セット)注文コード63273859品番5019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。
5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。
グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。

用途
モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。
アンカーピンの固定に。
コンクリート構造物などのひび割れ補修に。
天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。
不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。
トラスコ品番799-7558(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色摘要夏用(適用温度:10℃以上)容量(kg)6主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物硬化時間24時間(23℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする