曜日別特売
EKR-1003WH トップチェスト KTC 63274035

 

EKR-1003WH トップチェスト KTC 63274035
EKR-1003WH トップチェスト KTC 63274035

トップチェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63274035品番EKR-1003WH
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。
引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。
人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。
モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。
引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。
トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。
コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。
作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。

用途収納具付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個仕様●ハンドル突出(mm):85●南京錠(別売):取付不可トラスコ品番231-2532材質本体・取手:スチールホワイト高さ(mm)410奥行(mm)390間口(mm)715引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部) 600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目)棚段数(段)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする