※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミアングルピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
50×50
30×30
40×40
50×50
全長(mm)
50
30
40
50
色
ブラック
ブロンズ
ブラック
シルバー
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63274157
品番
FA303K
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
止め金具として使用できます。
用途
建築資材
トラスコ品番
125-0679
材質
アルミ
厚さ(mm)
3
全長(mm)
50
色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
50×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません