曜日別特売
FD214B1 アルミフラットバー アルインコ 63274297

 

FD214B1 アルミフラットバー アルインコ 63274297
FD214B1 アルミフラットバー アルインコ 63274297

アルミフラットバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)25
厚さ(mm)3
艶消しブロンズ
内容量1本注文コード63274297品番FD214B1
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
構造材に。
下地などに。
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番849-4866材質アルミ、S6063S長さ(mm)1000幅(mm)25厚さ(mm)3全長(mm)1000艶消しブロンズ
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする