W7152-K22-JP バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランド 63274497

バッテリー式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
差込角(sq.)1/2
内容量1セット注文コード63274497品番W7152-K22-JP
参考基準価格(税別)¥202,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。

セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7152)、チャージャー、バッグ全長(mm)207差込角(sq.)1/2ソケット1/2”, リテーニングリング長さ(mm)295幅(mm)88質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)216(バッテリー含む)電圧(V)DC20締付能力(普通ボルト)目安M32バッテリーBL2022最大締付トルク(N・m)1360バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする