ヨネックス(YONEX)
ラケットケース テニス2本用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
サックス
注文コード
63275697
品番
BAG2391SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラケット2本収納可能。ポケット付きで小物も入れておくことが可能です。
仕様
サブ機能:正面ポケット
材質
ナイロン
色
サックス
寸法(幅W×高さH)(cm)
35×81