ヨネックス(YONEX)
バックパック テニス1本用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63275785
品番
BAG2368BK
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラケット1本収納可能なバックパック。シューズポケット付き。
仕様
サブ機能:正面ポケット、内ポケット、ラケット1本収納ポケット
材質
ポリエステル
色
ブラック/コーラルレッド
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
29×21×48