ヨネックス(YONEX)
バッグパックB テニス2本用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63275907
品番
BAG2408BBK
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
500mlペットボトル収納可、貴重品ポケット・シューズポケット有り。
仕様
サブ機能:ラケット2本収納部屋
材質
ポリエステル+PU
色
ブラック/シルバー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
32×27×48