LL-GRY-1P グレー ソフトロングパンツ SK11 63277778

 

LL-GRY-1P グレー ソフトロングパンツ SK11 63277778
LL-GRY-1P グレー ソフトロングパンツ SK11 63277778
LL-GRY-1P グレー ソフトロングパンツ SK11 63277778
LL-GRY-1P グレー ソフトロングパンツ SK11 63277778
LL-GRY-1P グレー ソフトロングパンツ SK11 63277778

ソフトロングパンツ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
色(本体)杢グレー
色(ステッチ)杢グレー
内容量1枚注文コード63277778品番LL-GRY-1P グレー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

心地よいフィットをサポートします。
ワーク、スポーツシーンにストレスを感じさせないコンプレッションパンツです。
汗を吸収、拡散し、衣服内をドライに保ちます。
肌に吸い付くような優しい履き心地です。
身体にフィットし、快適な動作をサポートします。
気になる紫外線から体を守ります。

用途
ワークウェア(パンツ)。
混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15機能吸汗、UVカットサイズLLチェスト(cm)(胸囲)104~112ウエスト(cm)(胴囲)94~104身長(cm)175~185色(本体)杢グレー色(ステッチ)杢グレータイプロングパンツ前身丈(cm)85後身丈(cm)85.5身幅(cm)46天幅(cm)35股上(cm)前30、後33.5裾幅(cm)12仕様左足反射プリント
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。

商品説明動画

藤原産業 SK11 接触冷感インナー ワークウェア ポロシャツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 作業ズボンのアンダーウエアに
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ロングのアンダーパンツは大体ストレッチが効いていて、履いたり脱いだりが面倒である。しかも生地が厚いので夏場はさらに暑い。もっとソフトなものを検索していたらレビューの高いものを見つけた。試しに購入したところ皆さんのレビューどおり快適でコスパ良い商品です。夏場も意外と涼しくてもしかしたら冬場も使えそうな感じです。

対象商品 : 63277753
2025-07-29
用途: 真夏のバイクツーリング
その他業種

ライディングパンツの下に着用しています。
蒸れず快適です。

2025-01-06
用途: 外での営業
サービス業

柔らかくて快適ですよ!!170センチですがMで丁度良いです。

対象商品 : 63277726
2024-12-03
用途: 自動車整備
高桑自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

仕事着(つなぎ)のインナーとして使用していますけど、履き心地や肌触りも最高でした。無くならないうちに追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする