LL-BLK-1Pブラック 半袖ポロシャツ SK11 63277839

 

LL-BLK-1Pブラック 半袖ポロシャツ SK11 63277839
LL-BLK-1Pブラック 半袖ポロシャツ SK11 63277839
LL-BLK-1Pブラック 半袖ポロシャツ SK11 63277839
LL-BLK-1Pブラック 半袖ポロシャツ SK11 63277839

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード63277839品番LL-BLK-1Pブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸水速乾性が高く、着心地が良いポロシャツです。
吸水速乾性、通気性に優れ快適な着心地です。
胸ポケット付きです。
襟元にはデザイン入りパイピングテープを使用しています。
襟の素材を全体の生地と別の素材を使用し、襟を立てて着こなす際にも襟立ちしやすくなっています。
ケアラベルがシャツに印字されており、着用時の不快感がありません。

用途ワークウェア(シャツ)。混率(%)ポリエステル100ブラックサイズLL機能吸汗速乾チェスト(cm)(胸囲)104~112ウエスト(cm)(胴囲)94~104身長(cm)175~185タイプ半袖身丈(cm)70.5身幅(cm)52.5肩幅(cm)47アームホール(cm)25.5袖丈(cm)25袖口幅(cm)17.5衿幅(cm)5天幅(cm)18仕様胸ポケット付き
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする